Eriks
SMC

SMC Plug, KQ2P-03, KQ2 Serie, Rechte vorm, 3/8 Draad, 5/32" Buis OD

  • ERIKS:24127038
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø5/32
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug
Fabrikant ID
KQ2P-03
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
5/32 in
Buitendiameter steel
5/32 in
Draadmaat
3/8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Verlengd
Nee
Gewicht
1 g
D
6 mm
L
32 mm