Eriks
SMC

SMC Plug KPP-06

  • ERIKS:24126630
Image 1
▪ Toepasbare koppeling: 06 (6 mm)
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
KPP
Fabrikant ID
KPP-06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304