Eriks
SMC

SMC Plug, KFP-10, KFP Serie, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24125951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,99/ stukexcl. btw

€ 2,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KFP
Type
Plug
Fabrikant ID
KFP-10
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
1 g
D
13 mm
L
13.5 mm