Eriks
SMC

SMC Plug, KFP-08, KFP Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125950
Image 1
▪ Model: KFP-08 (Tube O.D. ø8)
Opslaan in lijst

€ 1,82/ stukexcl. btw

€ 2,20incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KFP
Type
Plug
Fabrikant ID
KFP-08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
8 mm
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
0.7 g
D
10.4 mm
L
12 mm