€ 1,82/ stukexcl. btw
€ 2,20incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KFP |
Type | Plug |
Fabrikant ID | KFP-06 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Messing |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal moer | C3604BD |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 0.5 g |
D | 8.5 mm |
L | 12 mm |