€ 6,22/ stukexcl. btw
€ 7,53incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Plug |
Fabrikant ID | KBP4 |
Materiaal | PBT |
Type schroefdraad | Buitendraad (M) |
Draadmaat | M 6x1 |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 24 g |