€ 4,11/ stukexcl. btw
€ 4,97incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KB |
Type | Plug |
Fabrikant ID | KBP1 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal moer | POM |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 5.6 g |
D | 16.8 mm |
H | 8 mm |
L1 | 29.5 mm |
L2 | 11.5 mm |