Eriks
SMC

SMC Pijpmoer, KQ2E11-00A, KQ2 Serie, Schot, Buitendraad (UNF)

  • ERIKS:12235542
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 3/8
▪ Aansluitingsschroefdraad: Inch-maat (NPT, UNF) of metrische maat (M, R, Rc)
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 17,62/ stukexcl. btw

€ 21,32incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Pipe Nut
Fabrikant ID
KQ2E11-00A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Type schroefdraad
Buitendraad (UNF)
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
83.4 g