Eriks
SMC

SMC Pijpmoer, KQ2E06-00A, KQ2 Serie, Schot, Buitendraad (M), 6 mm Buis OD

  • ERIKS:11885894
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 6
▪ Aansluitingsschroefdraad: Inch-maat (NPT, UNF) of metrische maat (M, R, Rc)
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,01/ stukexcl. btw

€ 6,06incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Pipe Nut
Fabrikant ID
KQ2E06-00A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
28 g
T
14 mm