€ 11,05/ stukexcl. btw
€ 13,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Pipe Nut |
Fabrikant ID | KQ2E05-00A |
Vorm | Schot |
Materiaal | Messing |
Type schroefdraad | Buitendraad (UNF) |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 40.3 g |