Eriks
SMC

SMC Pijpmoer, KQ2E04-00A, KQ2 Serie, Schot, Buitendraad (M), 4 mm Buis OD

  • ERIKS:12499225
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4
▪ Aansluitingsschroefdraad: Inch-maat (NPT, UNF) of metrische maat (M, R, Rc)
▪ Schroefdraadmateriaal /
oppervlaktebehandeling: A (Brass)
▪ Optie: Geen
▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,74/ stukexcl. btw

€ 5,74incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Pipe Nut
Fabrikant ID
KQ2E04-00A
Vorm
Schot
Materiaal
Messing
Buitendiameter leiding
4 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
22.9 g
T
12 mm