Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 50m TIL25-50

  • ERIKS:12724832
Image 1
▪ Grootte: 25 (1")
▪ Rollengte: 50 (rol van 50 m)
Opslaan in lijst

€ 4.629,78/ stukexcl. btw

€ 5.602,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIL
Materiaal slang
PFA
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Transparant
Nom. binnendiameter
1 in