Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TQ1209-20

  • ERIKS:12724659
Image 1
▪ Grootte: 1209 (12mm)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 323,65/ stukexcl. btw

€ 391,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TQ
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant