Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TQ1008-20

  • ERIKS:12724658
Image 1
▪ Grootte: 1008 (10mm)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 201,47/ stukexcl. btw

€ 243,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TQ
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
8 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
11 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant