Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TQ0806-20

  • ERIKS:12724657
Image 1
▪ Grootte: 0806 (8 mm)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 155,24/ stukexcl. btw

€ 187,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TQ
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
15 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant