Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TLM0806N-20

  • ERIKS:12724652
Image 1
▪ Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
▪ Kleur: N (doorschijnend)
▪ Rollengte: 20 (20m)
Opslaan in lijst

€ 449,51/ stukexcl. btw

€ 543,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TLM
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant