Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TLM0604N-20

  • ERIKS:12724651
Image 1
▪ Grootte: 0604 (ODØ6 IDØ4)
▪ Kleur: N (doorschijnend)
▪ Rollengte: 20 (20m)
Opslaan in lijst

€ 190,13/ stukexcl. btw

€ 230,06incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TLM
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
4 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
8 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant