Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TL0806-20

  • ERIKS:24138558
Image 1
▪ Grootte: 0806 (8 mm)
▪ Rollengte: 20 (rol van 20 m)
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TL
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant