Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 20m TIL01-20

  • ERIKS:12724645
Image 1
▪ Grootte: 01 (1/8")
▪ Rollengte: 20 (rol van 20 m)
Opslaan in lijst

€ 63,04/ stukexcl. btw

€ 76,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIL
Materiaal slang
PFA
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Transparant
Nom. binnendiameter
1/8 in