Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 10m TL1916-10

  • ERIKS:12724504
Image 1
▪ Grootte: 1916 (19mm)
▪ Rollengte: 10 (rol van 10 m)
Opslaan in lijst

€ 628,67/ stukexcl. btw

€ 760,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TL
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
16 mm
Wanddikte
1.5 mm
Uitwendige diameter
19 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
6 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Transparant