Eriks
SMC

SMC PFA slang rol 10m TL1210-10

  • ERIKS:12724503
Image 1
▪ Grootte: 1210 (12 mm)
▪ Rollengte: 10 (rol van 10 m)
Opslaan in lijst

€ 263,57/ stukexcl. btw

€ 318,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TL
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
10 m
Kleur
Transparant