Eriks
SMC

SMC PFA slang 2m recht TL1210-2S

  • ERIKS:12724628
Image 1
▪ Grootte: 1210 (12 mm)
▪ Rollengte: 2S (2 recht)
Opslaan in lijst

€ 86,59/ stukexcl. btw

€ 104,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TL
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
10 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
7 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
2 m
Kleur
Transparant
Uitvoering
Recht