Eriks
SMC

SMC PFA slang 2m recht TL1008-2S

  • ERIKS:12724627
Image 1
▪ Grootte: 1008 (10mm)
▪ Rollengte: 2S (2 recht)
Opslaan in lijst

€ 71,13/ stukexcl. btw

€ 86,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TL
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
9 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
2 m
Kleur
Transparant
Uitvoering
Recht