Eriks
SMC

SMC PFA slang 2m recht TL0806-2S

  • ERIKS:12724626
Image 1
▪ Grootte: 0806 (8 mm)
▪ Rollengte: 2S (2 recht)
Opslaan in lijst

€ 53,98/ stukexcl. btw

€ 65,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TL
Materiaal slang
PFA
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
1 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
2 m
Kleur
Transparant
Uitvoering
Recht