€ 13,52/ stukexcl. btw
€ 16,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TL |
Materiaal slang | PFA |
Inwendige diameter | 3 mm |
Wanddikte | 1 mm |
Uitwendige diameter | 4 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 10 bar |
Temperatuurbereik | van 0 tot 260 °C |
Rollengte | 2 m |
Kleur | Transparant |
Uitvoering | Recht |