Eriks
SMC

SMC PFA slang 2m recht TIL07-2S

  • ERIKS:12724619
Image 1
▪ Grootte: 07 (1/4")
▪ Rollengte: 2S (2 recht)
Opslaan in lijst

€ 51,92/ stukexcl. btw

€ 62,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIL
Materiaal slang
PFA
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van 0 tot 260 °C
Rollengte
2 m
Kleur
Transparant
Nom. binnendiameter
1/4 in