€ 172,28/ stukexcl. btw
€ 208,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TRS |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 8 mm |
Uitwendige diameter | 12 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 12 bar |
Temperatuurbereik | van -20 tot 60 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Zwart |