Eriks
SMC

SMC PA slang rol20m TRS0805W-20

  • ERIKS:12724816
Image 1
▪ Grootte: 0805 (ODØ8 IDØ5)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 85,26/ stukexcl. btw

€ 103,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Wit