Eriks
SMC

SMC PA slang rol100m TRS1065B-100

  • ERIKS:12724575
Image 1
▪ Grootte: 1065 (ODØ10, IDØ6.5)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 620,91/ stukexcl. btw

€ 751,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
6.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart