Eriks
SMC

SMC PA slang rol100m TRS0805R-100

  • ERIKS:12724574
Image 1
▪ Grootte: 0805 (ODØ8 IDØ5)
▪ Kleur: R (rood)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 426,26/ stukexcl. btw

€ 515,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
5 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Rood