Eriks
SMC

SMC PA slang rol100m TRS0603BU-100

  • ERIKS:12724561
Image 1
▪ Grootte: 0603 (ODØ6 IDØ3)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 292,09/ stukexcl. btw

€ 353,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
3 mm
Uitwendige diameter
6 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
12 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Blauw