Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m TS1075Y-20

  • ERIKS:12724699
Image 1
▪ Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
▪ Kleur: Y (geel)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 74,66/ stukexcl. btw

€ 90,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Geel