Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m TISA07W-20

  • ERIKS:12724675
Image 1
▪ Grootte: 07 (ODØ1/4", IDØ0.18")
▪ Kleur: W (wit)
Opslaan in lijst

€ 35,66/ stukexcl. btw

€ 43,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TISA
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
4.57 mm
Uitwendige diameter
6.35 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Wit