Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m TIA11B-20

  • ERIKS:24138509
Image 1
▪ Grootte: 11 (ODØ3/8", IDØ0.275")
▪ Kleur: B (zwart)
▪ 20: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 67,94/ stukexcl. btw

€ 82,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIA
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
6.99 mm
Uitwendige diameter
9.53 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart