Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m TIA05B-20

  • ERIKS:12724673
Image 1
▪ Grootte: 05 (ODØ3/16", IDØ0.137")
▪ Kleur: B (zwart)
▪ 20: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 21,69/ stukexcl. btw

€ 26,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIA
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
3.48 mm
Uitwendige diameter
4.76 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart