€ 21,19/ stukexcl. btw
€ 25,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | TIA |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 2.18 mm |
Uitwendige diameter | 3.18 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 30 bar |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Wit |