Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m TIA01B-20

  • ERIKS:24138507
Image 1
▪ Grootte: 01 (ODØ1/8", IDØ0.086")
▪ Kleur: B (zwart)
▪ 20: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 21,19/ stukexcl. btw

€ 25,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TIA
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
2.18 mm
Uitwendige diameter
3.18 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart