€ 147,08/ stukexcl. btw
€ 177,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | T |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 13 mm |
Uitwendige diameter | 16 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 30 bar |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Wit |