Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m T1209BU-20

  • ERIKS:24138234
Image 1
▪ Grootte: 1209 (ODØ12 IDØ9)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 73,55/ stukexcl. btw

€ 89,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw
Alternatieven
Product Image

FLEXION Leiding PA 1012 PHL 12x9mm blauw lengte 25m doos 400x400x110mm

  • Eriks:14402575
  • Manufacturer:TU-PA-12/9-BLU-25M-FX

€ 111,03/ rolexcl. btw

€ 134,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026