Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m T1075BU-20

  • ERIKS:24138225
Image 1
▪ Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
▪ Kleur: BU (blauw)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 54,33/ stukexcl. btw

€ 65,74incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Blauw
Alternatieven
Product Image

FLEXION Leiding PA 1012 PHL 10x8mm blauw lengte 25m doos 400x400x110mm

  • Eriks:14402569
  • Manufacturer:TU-PA-10/8-BLU-25M-FX

€ 76,70/ rolexcl. btw

€ 92,81incl. btw

54 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026