Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m T0806G-20

  • ERIKS:24138185
Image 1
▪ Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
▪ Kleur: G (groen)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 35,47/ stukexcl. btw

€ 42,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Groen
Alternatieven
Product Image

FLEXION Leiding PA 1012 PHL 8x6mm groen lengte 25m doos 300x300x80mm

  • Eriks:14403168
  • Manufacturer:TU-PA-8/6-GRN-25M-FX

€ 54,05/ rolexcl. btw

€ 65,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026