€ 33,69/ stukexcl. btw
€ 40,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | T |
Materiaal slang | PA (nylon) |
Inwendige diameter | 6 mm |
Uitwendige diameter | 8 mm |
Max. werkdruk bij 20 °C | 30 bar |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
Rollengte | 20 m |
Kleur | Zwart |