Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m T0425R-20

  • ERIKS:24138165
Image 1
▪ Grootte: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
▪ Kleur: R (rood)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 15,87/ stukexcl. btw

€ 19,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
2.5 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Rood