Eriks
SMC

SMC PA slang rol 20m T0403B-20

  • ERIKS:24138158
Image 1
▪ Grootte: 0403 (ODØ4, IDØ3)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 0,64/ meterexcl. btw

€ 0,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
3 mm
Uitwendige diameter
4 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart