Eriks
SMC

SMC PA slang rol 100m TS0806B-100

  • ERIKS:24138767
Image 1
▪ Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 219,09/ stukexcl. btw

€ 265,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TS
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart