Eriks
SMC

SMC PA slang rol 100m T1613W-100

  • ERIKS:12724539
Image 1
▪ Grootte: 1613 (ODØ16 IDØ13)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 700,33/ stukexcl. btw

€ 847,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
13 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit