Eriks
SMC

SMC PA slang rol 100m T1209W-100

  • ERIKS:12724538
Image 1
▪ Grootte: 1209 (ODØ12 IDØ9)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 332,67/ stukexcl. btw

€ 402,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
9 mm
Uitwendige diameter
12 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit