Eriks
SMC

SMC PA slang rol 100m T1075W-100

  • ERIKS:24138228
Image 1
▪ Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
▪ Kleur: W (wit)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 245,12/ stukexcl. btw

€ 296,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Wit