Eriks
SMC

SMC PA slang rol 100m T0806B-100

  • ERIKS:24138181
Image 1
▪ Grootte: 0806 (ODØ8 IDØ6)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 100 m
Opslaan in lijst

€ 159,39/ stukexcl. btw

€ 192,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
T
Materiaal slang
PA (nylon)
Inwendige diameter
6 mm
Uitwendige diameter
8 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
30 bar
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
Rollengte
100 m
Kleur
Zwart