Eriks
SMC

SMC PA/PVC slang rol 20m TRB1075B-20

  • ERIKS:24138732
Image 1
▪ Grootte: 1075 (ODØ10, IDØ7.5)
▪ Kleur: B (zwart)
▪ Rollengte: Rol van 20 m
Opslaan in lijst

€ 124,22/ stukexcl. btw

€ 150,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
TRB
Materiaal slang
PVC
Inwendige diameter
7.5 mm
Uitwendige diameter
10 mm
Max. werkdruk bij 20 °C
10 bar
Temperatuurbereik
van -20 tot 60 °C
Rollengte
20 m
Kleur
Zwart